Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker TA 63A,4p,6h,400V,IP67 3656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker TA 63A,4p,6h,400V,IP67 3656
Anbaustecker TA 63A,4p,6h,400V,IP67 3656
Artikel-Nr.:
     3517A-66555215
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3656
EAN/GTIN:
     4015394020448
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker TA 63A,4p,6h,400V,IP67 3656

63A4P 6H400V Anbaustecker TA IP 67 mit Rahmenklemme
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 231,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 202,95*
€ 231,90*
1
Frei Haus
ab € 208,71*
€ 238,32*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 219,84*
€ 239,15*
1
€ 5,95*
ab € 210,46*
€ 239,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.