Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3207686 Herst.-Nr.: 3656 EAN/GTIN: 4015394020448 |
| |
|
| | |
| 63A4P 6H400V Anbaustecker TA IP67 mit Rahmenklemme Bauform: Anbaugerätestecker, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 399...400 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 3656 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 201,90* | € 231,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 202,95* | € 231,90* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 208,71* | € 238,32* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 219,84* | € 239,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 210,46* | € 239,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.195,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|