Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Anbaudose Cepex 16A2P+E 230V, IP44 4977G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUKO-Anbaudose Cepex 16A2P+E 230V, IP44 4977G
SCHUKO-Anbaudose Cepex 16A2P+E 230V, IP44 4977G
Artikel-Nr.:
     3517A-66566817
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4977G
EAN/GTIN:
     4015394245605
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

SCHUKO-Anbaudose Cepex 16A2P+E 230V, IP44 4977G

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar perlweiss RAL 1013 mit Schraubklemme gleiche Schliessung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 80,16*
€ 94,78*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 82,06*
€ 96,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 80,07*
€ 101,69*
1
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 105,61*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 84,40*
€ 106,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,50*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41406
ab € 8,27*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,73*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4192
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.