Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler Schienenpr. 0800A/5A METSECT5GG080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66669894
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5GG080
EAN/GTIN:
     3606489607999
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Umbaustromwandler Schienenpr. 0800A/5A METSECT5GG080

Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 800 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 85 mm x 125 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 80 mm x 120 mm. Bürden- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 2,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,83*
€ 176,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,19*
€ 177,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,00*
€ 180,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,41*
€ 181,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,52*
€ 191,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3250
ab € 142,82*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,10*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3215
ab € 147,19*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5100
ab € 165,71*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5340
ab € 324,59*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5341
ab € 357,19*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5561
ab € 610,88*
Ähnlich
Schneider Electric
9065SDO5
ab € 176,21*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5570
ab € 583,23*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5661
ab € 685,43*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5761
ab € 789,65*
Ähnlich
Schneider
METSECT5GG100
ab € 158,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.