Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzladegerät 100V-240V max 2400mA 146199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 795978 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 795978 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 795978 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     3517A-66773248
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146199
EAN/GTIN:
     4010425959780
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Netzladegerät 100V-240V max 2400mA 146199

2GO Produkte haben es sich zum Ziel gesetzt das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Das Smartphone ist heute vielmehr als nur Telefon, es ist ein ständiger Begleiter oder mobiles Büro - das Produktportfolio von 2GO schützt und individualisiert Ihr Smartphone. Die Kombination aus modernem, ansprechendem Design und technisch hochwertigen Komponenten machen die Artikel so einzigartig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100..240 V
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Länge:
110 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
54
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,14*
€ 6,78*
ab € 7,99*
€ 11,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 11,43*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,11*
€ 14,38*
€ 3,90*
ab € 11,46*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.