Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 12...48VDC24...42VAC 6161/2-61-321-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67055525
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     120668
EAN/GTIN:
     4046827002779
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe

Blitzleuchte 12...48VDC24...42VAC 6161/2-61-321-0

Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: 6161/2-61-321-0-1, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: gelb / schwarz, pulverlackiert, Material Lichthaube: Polycarbonat (Lexan), prismatisch, Linsenfarbe: Rot, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: Blitzröhre, Blitzlicht: 5,0 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Vorsicherung: 4 AT, Bemessungsbetriebsspannung AC: 24,00 - 42,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 12,00 - 48,00 V, Nennstrom bei AC: 0,3 0,5 A, Nennstrom bei DC: 0,3 0,5 A, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC 85 °C / 100 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), IECEx, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
42 V
Optik:
Glasoptik
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 905,30*
€ 995,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,98*
€ 996,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 910,82*
€ 1.003,17*
Frei Haus
ab € 912,04*
€ 1.005,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,69*
€ 1.184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,55*
€ 1.132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,17*
€ 1.106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,30*
€ 1.077,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239156
ab € 3,54*
Zubehör
R. STAHL
120821
ab € 14,30*
Zubehör
R. STAHL
120818
ab € 50,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.