Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blitzleuchte
>
Xenon Blitzleuchte
>
Artikel
120668 6161/2-61-321-0 Blitz12VDC/24VAC-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01737597
Hersteller:
STAHL
Herst.-Nr.:
120668
EAN/GTIN:
4046827002779
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Optisches Signalgerät, Xenon Blitzleuchte, Rot, 5 J, 1 Hz, 24 ... 42 V, Bohrunge
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Meldetechnik-/Signaltechnik
>
Meldetechnik-/Signaltechnik (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Warnleuchte
,
Xenon Blitzleuchte
,
stahl ex-leuchte
,
ex leuchte
,
ex-leuchte zone 1
,
Optische Signalgeräte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 906,82*
€ 1.004,34*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 907,19*
€ 1.004,87*
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 911,78*
€ 1.011,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 915,11*
€ 1.013,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,87*
€ 1.195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,15*
€ 1.179,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,25*
€ 1.137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,89*
€ 1.111,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,19*
€ 1.079,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahl Schaltgeräte 8161/7-M20-1304, Kabelverschraubung, mit Reduzierdichteinsatz, Ex e, M20 x 1,5 mm, 4 - 13 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten, Z
R. STAHL
239156
ab € 3,51*
Zubehör
Stahl Schaltgeräte Montageplatte, 6161, eckig, Länge: 130 mm, Breite: 50 mm, Dicke: 4 mm, Werkstoff: Edelstahl, entfettet
R. STAHL
120821
ab € 14,32*
Zubehör
Stahl Schaltgeräte Montagezubehör, Schutzkorb, Edelstahl (verfügbar für 6161)
R. STAHL
120818
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen