Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 120668 Blitzleuchte rot 6161/2- 12V...48V, DC, 24V...42V, AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617533
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     120668
EAN/GTIN:
     4046827002779
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Optisches Signalgerat Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschutzt | Typ : 6161/2-61-321-0-1 | Gehausematerial : Aluminium, pulverbeschichtet | seewasserbestandig | Gehause Farbe : gelb / schwarz, pulverlackiert | Material Lichthaube : Polycarbonat (Lexan) | prismatisch | Linsenfarbe : Rot | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Blitzrohre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Vorsicherung : 4 AT | Bemessungsbetriebsspannung AC : 24,00 - 42,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 12,00 - 48,00 V | Nennstrom bei AC : 0,3 ? 0,5 A | Nennstrom bei DC : 0,3 ? 0,5 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 85 ?C / 100 ?C Db | Geltungsbereich : Europaische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C / -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +40 ?C / +50 ?C | Schutzart (IP) : IP66 | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : als Zubehor bestellbar | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 1 x M20 ? 4 ? 13 mm | Verschlussstopfen : 1 x M20 x 1,5 | Hohe : 260 mm | Breite : 76 mm | Lange : 91,000 mm | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6161A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,77*
€ 994,22*
Frei Haus
ab € 907,70*
€ 994,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 915,45*
€ 1.001,67*
Frei Haus
ab € 911,77*
€ 1.003,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,17*
€ 1.009,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,67*
€ 1.191,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,70*
€ 1.174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,65*
€ 1.138,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,89*
€ 1.113,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,45*
€ 1.089,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239156
ab € 3,54*
Zubehör
R. STAHL
120821
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.