Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Sicherheitsschalter 3polig, 10A 81465V37-300-50-1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67257106
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     220277
EAN/GTIN:
     4046827077715
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hilfskontakt

Ex-Sicherheitsschalter 3polig, 10A 81465V37-300-50-1050

Sicherheitsschalter - 10 A, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V37-300-50-1050, Ersatz von Typ: 8537/2-300-7001, -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz glasfaserverstärkt, Detaillierte Polzahl: 3-polig, Hilfskontakt Öffner: ohne, Hilfskontakt Schließer: 1 Schließer / nacheilend, Zusätzliche Klemme: -, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,66*
€ 334,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,81*
€ 335,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,84*
€ 336,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,28*
€ 336,12*
Frei Haus
ab € 289,94*
€ 336,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.