Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlermodul 1900K SRGV #19105504064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahlermodul 1900K SRGV #19105504064
Artikel-Nr.:
     3517A-67368987
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19105504064
EAN/GTIN:
     4020863388868
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Geräteträger
LED Strahler

LED-Strahlermodul 1900K SRGV #19105504064

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss, Gehäuse pulverbeschichtet, 350° drehbar und 90°schwenkbar. Geräteträger in der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels facettiertem hochglänzenden Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium, Sicherheitsglasscheibe klar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, geräteträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,98*
€ 395,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,59*
€ 396,07*
Frei Haus
ab € 348,52*
€ 399,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200042100
ab € 3,82*
Zubehör
Regiolux
19200033100
ab € 2,31*
Zubehör
Regiolux
19001005004
ab € 19,90*
Zubehör
Regiolux
19004007004
ab € 2,98*
Zubehör
Regiolux
19200034100
ab € 11,14*
Zubehör
Regiolux
19200080104
ab € 41,35*
Zubehör
Regiolux
19200072104
ab € 28,82*
Zubehör
Regiolux
19200020100
ab € 3,51*
Zubehör
Regiolux
19200079100
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.