Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistragprofil H-LINE-TB #0508182AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basistragprofil H-LINE-TB #0508182AF
Basistragprofil H-LINE-TB #0508182AF
Artikel-Nr.:
     3517A-67553684
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0508182AF
EAN/GTIN:
     4029299383157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Basistragprofil H-LINE-TB #0508182AF

Tragschiene der H-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik , Lichtaustritt . Leuchtmittel nicht enthalten, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von in Lichtfarbe 8, Lichtstrom einstellbar: . Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von .
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,44*
€ 84,12*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,54*
€ 84,23*
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 86,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218436AF
ab € 21,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 16,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204333
ab € 28,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204312
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.