Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstrahler GU10 silber MM78850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenstrahler GU10 silber MM78850
Schienenstrahler GU10 silber MM78850
Artikel-Nr.:
     3517A-68050186
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78850
EAN/GTIN:
     4020856788507
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel

Schienenstrahler GU10 silber MM78850

Schienenstrahler (ohne Leuchtmittel) für Universal-3-Phasen-Stromschiene, geeignet für MEGAMAN GU10 ESL und LED Leuchtmittel. Ersetzt kurzlebige Halogen-Reflektoren und kann auch mit ESL / LED DorS oder ESL / LED Dimmerable bestüüückt werden. Erweist große Mobilität: 330° drehbar und 90° schwenkbar. Zeichnet sich durch modernes, attraktives Leuchtendesign aus.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 15,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,66*
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 18,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,88*
€ 18,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
523056
ab € 23,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78944
ab € 57,37*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78934
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.