Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Hochvolt-Schienensystem-Leuchte 3phasig GU10 8W LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R319151
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78850
EAN/GTIN:
     4020856788507
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel

Features:
1-flammig
Drehbar
Schwenkbar
Lieferumfang:
Hochvolt-Schienensystem-Leuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
14.4 cm
Farbe:
grau
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP20
Gewicht:
130 g
Durchmesser:
6 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar + Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Drehbereich max.:
330 °
Schwenkbereich max.:
90 °
Serie:
3phasig
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Leuchte
Schutzklasse:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 15,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 16,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 17,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,36*
€ 5,00*
ab € 12,88*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
523056
ab € 23,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78944
ab € 57,37*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78934
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.