Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 927/930, sw 1006352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stehleuchte 927/930, sw 1006352
LED-Stehleuchte 927/930, sw 1006352
Artikel-Nr.:
     3517A-68367292
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006352
EAN/GTIN:
     4024163265546
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 927/930, sw 1006352

Perfekt für schicke Wohnräume, die Hotellerie, Gastronomie und kleinere Shops: Mit ihrem rundum gelungenen Design ist die ONE BOW FL Bogenleuchte überall ein Highlight. Der kreisrunde Leuchtenkopf strahlt sein 1200 / 1200 Lumen starkes und dimmbares Licht nach oben und unten ab. Via CCT-Switch ist die Farbtemperatur flexibel einstellbar (2700/3000K).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,27*
€ 587,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 558,29*
€ 633,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 602,63*
€ 680,29*
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 686,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,40*
€ 737,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,29*
€ 809,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,29*
€ 795,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,65*
€ 770,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,50*
€ 741,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006355
ab € 349,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.