Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte ONE BOW FL, Up&Down, 140°, 22W, 2700/3000K, CRI90, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stehleuchte ONE BOW FL, Up&Down, 140°, 22W, 2700/3000K, CRI90, schwarz
LED Stehleuchte ONE BOW FL, Up&Down, 140°, 22W, 2700/3000K, CRI90, schwarz
LED Stehleuchte ONE BOW FL, Up&Down, 140°, 22W, 2700/3000K, CRI90, schwarz
LED Stehleuchte ONE BOW FL, Up&Down, 140°, 22W, 2700/3000K, CRI90, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1006352
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006352
EAN/GTIN:
     4024163265546
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte ONE BOW FL, Up&Down, 140°, 22W, 2700/3000K, CRI90, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 1319288
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • UGR: < 22
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 60∕ 233∕ 236 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 60 °
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 140 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 20,5 kg
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 54,55 lm/W
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Umgebungstemperatur: -20 - 45 °C
  • Lichtstrom der Ringe einzeln steuerbar
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: 1006352
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 514,27*
€ 587,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 558,29*
€ 633,70*
Frei Haus
ab € 602,63*
€ 680,29*
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 686,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,40*
€ 737,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,93*
€ 690,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,45*
€ 666,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,29*
€ 638,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,27*
€ 611,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006355
ab € 349,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.