Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste EPH 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste EPH 07
Steckdosenleiste EPH 07
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68457634
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54577
EAN/GTIN:
     7330701029141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste EPH 07

Für 19Zoll Montage, standard Schutzkontakt-Steckdosen mit Aluminiumgehäuse und Deckklappe aus schwarzem Kunststoff, Lieferung mit Kabel 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, höchste Gesamtbelastung 250 V, 16 A
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 61,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,64*
€ 61,57*
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 63,23*
4 Tage
17
€ 6,50*
ab € 63,69*
€ 82,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.