Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste EPH 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste EPH 07
Steckdosenleiste EPH 07
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68457634
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54577
EAN/GTIN:
     7330701029141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste EPH 07

Für 19Zoll Montage, standard Schutzkontakt-Steckdosen mit Aluminiumgehäuse und Deckklappe aus schwarzem Kunststoff, Lieferung mit Kabel 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, höchste Gesamtbelastung 250 V, 16 A
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,84*
€ 61,92*
€ 5,95*
ab € 47,16*
€ 62,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 63,61*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,45*
€ 64,81*
7 Tage
8
€ 6,50*
ab € 63,64*
€ 82,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.