Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC EPH 07 19z-Steckdosenleiste 7-fach ÜSS optischer Anzeige 54577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System EPH 07 Verlängerungskabel 3 m 7 AC-Ausgänge Schwarz
Enoc System EPH 07 Verlängerungskabel 3 m 7 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3900333
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54577
EAN/GTIN:
     7330701029141
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
EPH 07, 19Z Steckdosenleiste 7-fach Schuko, 1 HE, Aluminiumgehäuse, Überspannungsschutzmodul mit optischer Anzeige, ÜSS Modul austauschbar bei defekt, mit Anschlußleitung 3,0 meter und Schukostecker
Weitere Informationen:
Länge:
482 mm
Kabellänge:
3 m
Höhe:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Mit LED-Anzeige:
true
Überspannungskategorie:
2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 61,28*
€ 5,46*
ab € 46,64*
€ 61,57*
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 63,23*
Lager 986
17
€ 6,50*
ab € 63,69*
€ 82,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.