Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme PTIO 1,5/S/3#1349534


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-68461125
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1349534
EAN/GTIN:
     4063151668327
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatoren-/Aktorenklemme PTIO 1,5/S/3#1349534

Initiatoren-/Aktorenklemme, mit 1,8 kO Widerstand, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact aktorenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 189,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,96*
€ 189,64*
Frei Haus
ab € 160,67*
€ 196,02*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,345*
€ 205,745*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,10*
€ 225,029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,10*
€ 221,459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,78*
€ 217,5082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,70*
€ 206,703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,59*
€ 185,1521
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244575
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0803666
ab € 3,417*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3213014
ab € 0,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.