Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwinkel 641906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckwinkel 641906
Eckwinkel 641906
Artikel-Nr.:
     3517A-68737508
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     641906
EAN/GTIN:
     7021986419061
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel

Eckwinkel 641906

LANGFOSS Eckwinkel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
297 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
138 mm
Durchmesser:
297 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,98*
€ 69,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,56*
€ 72,57*
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 74,37*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,20*
€ 75,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,55*
€ 93,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.