Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwinkel 641906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckwinkel 641906
Eckwinkel 641906
Artikel-Nr.:
     6012B-68737508
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     641906
EAN/GTIN:
     7021986419061
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel

Eckwinkel 641906

LANGFOSS Eckwinkel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
297 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
138 mm
Durchmesser:
297 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 69,42*
€ 5,46*
ab € 56,48*
€ 72,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 74,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,13*
€ 75,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,56*
€ 93,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.