Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Einheit MHN-SE2000W 380-430V ECP330 #06301800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Einheit MHN-SE2000W 380-430V ECP330 #06301800
Elektrische Einheit MHN-SE2000W 380-430V ECP330 #06301800
Artikel-Nr.:
     3517A-68754102
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06301800
EAN/GTIN:
     8718291063018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Vorschaltgerät
Zündgerät

Elektrische Einheit MHN-SE2000W 380-430V ECP330 #06301800

Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lampenleistung:
2000 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung:
380..430 V
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,93*
€ 652,71*
Frei Haus
ab € 567,49*
€ 658,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,71*
€ 776,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,62*
€ 763,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,40*
€ 739,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,09*
€ 715,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.