Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler weiß 682416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler weiß 682416
LED-Wandstrahler weiß 682416
Artikel-Nr.:
     3517B-98713182
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682416
EAN/GTIN:
     4007235824162
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandstrahler weiß 682416

Wandstrahler Typ Nr. 2416\nFarbe: weiß, Lichtaustritt eng/breit, mit 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 K Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC Sicherheitsglas klar, mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 285,25*
€ 285,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 304,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,37*
€ 305,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,10*
€ 306,82*
Frei Haus
ab € 256,13*
€ 307,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692307
ab € 283,28*
Ähnlich
Gebr. Albert
682401
ab € 254,55*
Ähnlich
Gebr. Albert
682415
ab € 259,03*
Ähnlich
Gebr. Albert
682417
ab € 255,02*
Ähnlich
Gebr. Albert
682339
ab € 210,11*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 198,44*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 220,75*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 208,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.