Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler weiß 682415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler weiß 682415
LED-Wandstrahler weiß 682415
Artikel-Nr.:
     3517B-88713181
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682415
EAN/GTIN:
     4007235824155
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandstrahler weiß 682415

Wandstrahler Typ Nr. 2415\nFarbe: weiß, Lichtaustritt eng/eng, mit 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 K Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC Sicherheitsglas klar, mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 270,75*
€ 270,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,24*
€ 289,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,22*
€ 289,90*
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 292,07*
€ 8,50*
ab € 244,54*
€ 292,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-682400
ab € 243,80*
Ähnlich
Albert
682306
ab € 265,17*
Ähnlich
Gebr. Albert
682416
ab € 236,83*
Ähnlich
Gebr. Albert
682417
ab € 237,21*
Ähnlich
Gebr. Albert
682338
ab € 207,32*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 193,27*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 216,95*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 204,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.