Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16
Artikel-Nr.:
     3517A-68866082
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/001/01 16
EAN/GTIN:
     4001796205071
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,27*
€ 20,79*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 20,91*
€ 3,90*
ab € 17,24*
€ 23,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.