Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16
Artikel-Nr.:
     6012B-68866082
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/001/01 16
EAN/GTIN:
     4001796205071
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 16

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,27*
€ 20,79*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 20,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,24*
€ 23,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.