| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68973938 Herst.-Nr.: 1096807 EAN/GTIN: 4047084445361 |
| |
|
| | |
| 2D-LiDAR-Sensor TIM781-2174101 2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TIM781-2174101, Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Messdatenausgabe, Messprinzip: HDDM+, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m, Winkelauflösung: 0,33°, Anzahl Feldsätze: 16, Schutzart: IP67, Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x Device Ready ), Anschlussart: 1 x Anschluss Ethernet , 4-polige M12-Dose1 x Anschluss Spannungsversorgung , 12-poliger M12-Stecker1 x Micro-USB-Dose, Typ B Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 60 mm | Höhe des Sensors: | 86 mm | Länge des Sensors: | 60 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Reaktionszeit: | 67 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.993,34* | € 2.118,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,23* | € 2.123,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.466,75* | € 2.606,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.506,91* | € 2.631,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.483,47* | € 2.686,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|