Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor TIM781-2174101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2D-LiDAR-Sensor TIM781-2174101
Artikel-Nr.:
     6012B-68973938
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1096807
EAN/GTIN:
     4047084445361
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

2D-LiDAR-Sensor TIM781-2174101

2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TIM781-2174101, Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Messdatenausgabe, Messprinzip: HDDM+, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m, Winkelauflösung: 0,33°, Anzahl Feldsätze: 16, Schutzart: IP67, Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x Device Ready ), Anschlussart: 1 x Anschluss Ethernet , 4-polige M12-Dose1 x Anschluss Spannungsversorgung , 12-poliger M12-Stecker1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
67 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,34*
€ 2.118,38*
Frei Haus
ab € 1.938,23*
€ 2.123,61*
Frei Haus
ab € 2.466,75*
€ 2.606,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.506,91*
€ 2.631,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.483,47*
€ 2.686,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,62*
€ 3.131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.617,23*
€ 3.114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,96*
€ 3.035,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,14*
€ 2.993,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.506,91*
€ 2.983,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.