Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Abschlußwiderstand (M) 75Ohm, 0.5W VideoRGB 100023613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-69061812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023613
EAN/GTIN:
     4018359106225
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
abschlusswiderstand

BNC-Abschlußwiderstand (M) 75Ohm, 0.5W VideoRGB 100023613

Anmerkungen: 0.1% Video RGB
Kennzeichnung grün Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m Technische Daten: 0.5 W
100 MHz
= 20 dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
BNC
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
nein
Widerstand:
75 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,672*
€ 3,682*
5
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,71*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,78*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 3,89*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,682*
€ 4,38158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,622*
€ 4,31018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,422*
€ 4,07218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,672*
€ 3,17968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.