Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Abschlusswiderstandsstecker 0.1% Video RGB, Kennzeichnung grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023613
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023613
EAN/GTIN:
     4018359106225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
abschlusswiderstand telegärtner
BNC-Abschlusswiderstandsstecker 0.1% Video RGB, Kennzeichnung grün
Anmerkungen: 0.1% Video RGB; Kennzeichnung grün
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Technische Daten: 0.5 W; 100 MHz; ≥ 20 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV000263
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
75
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, bnc steckverbinder 75ohm, BNC-Abschlusswiderstand, Widerstand
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,672*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,612*
€ 4,29828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,222*
€ 3,83418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,672*
€ 3,17968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.