Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. T30RSFPA66HSBK(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
Artikel-Nr.:
     3517A-69268553
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00329
EAN/GTIN:
     4031026599854
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 1tlg. T30RSFPA66HSBK(500)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position an. Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
158 mm
Bündeldurchmesser:
32..1,6 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,19982*
€ 0,25982*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2001*
€ 0,2601*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20772*
€ 0,26772*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,40*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 125,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25982*
€ 0,30919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24982*
€ 0,29729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19982*
€ 0,23779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 129,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.