Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 126-00329 T30RSF-PA66HS-BK (500) Kabelbinder 158mm 3.60mm Schwarz 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R941732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00329
EAN/GTIN:
     4031026599854
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
126-00329
Typ:
T30RSF-PA66HS-BK (500)
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Kabelbinder-Länge:
158 mm
Kabelbinder-Breite:
3.60 mm
Material:
PA66HS
Mindest-Haltekraft:
135 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Blechstärke:
2.4 mm
Min. Blechstärke:
0.9 mm
Max. Bündel-Ø:
32 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,19982*
€ 0,25982*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2001*
€ 0,2601*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20772*
€ 0,26772*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,64*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 125,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,30*
€ 149,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 104,85*
€ 124,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 102,02*
€ 121,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,75*
€ 118,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 99,47*
€ 118,37
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.