Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 150x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683358
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30RSF-PA66HS-BK(500)
EAN/GTIN:
     4031026599854
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Einfache Montage, werkzeugfrei. Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position an. Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 158 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Spreizanker, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 32 mm, Min. Haltekraft: 135 N, UL-Zulassung: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 3,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T30RSF-PA66HS-BK(500)
Ident Code:
126-00329
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,19982*
€ 0,25982*
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2001*
€ 0,2601*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20772*
€ 0,26772*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,64*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 125,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 130,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.