Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN135CAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN135CAB
Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN135CAB
Artikel-Nr.:
     3517A-70160075
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN135CAB
EAN/GTIN:
     3250611070801
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse hager

Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN135CAB

Hausanschlusssäule, Baureihe 135, 1x3NH2, Zu: 35-240mm², Ab: 25-95mm². Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit NH-Sicherungsunterteil und Berührungsschutzabdeckung, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern (Grundausführung), andere Schließung je nach VNB-Ausführung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1350 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,07*
€ 1.112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,42*
€ 1.104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,19*
€ 1.066,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,92*
€ 1.035,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,07*
€ 984,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY90266
ab € 109,45*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 19,88*
Zubehör
Hager
ZAY50995
ab € 14,57*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 38,13*
Zubehör
Hager
ZAY49439
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.