Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF
Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF
Artikel-Nr.:
     3517A-70167762
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178831
EAN/GTIN:
     4015081741601
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig

Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF

Unterputz-Multimediaverteiler KLV der zweiten Generation, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen mit Stecktechnik und Euro2-Adapter, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Unterputz
Mit Anschlussleisten:
nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
ja
LSA:
nein
SID:
nein
Werkstoff:
Stahlblech/Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 160,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,20*
€ 161,51*
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 167,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,88*
€ 177,45*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 164,50*
€ 196,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178927
ab € 13,69*
Zubehör
Eaton
178931
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton
178940
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
178942
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
178946
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
178959
ab € 7,32*
Zubehör
Eaton
178977
ab € 1,86*
Zubehör
Eaton
178978
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.