Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF
Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF
Artikel-Nr.:
     6012B-70167762
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178831
EAN/GTIN:
     4015081741601
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig

Kleinverteiler 3-reihig Media UP KLV-36UPM-SF

Unterputz-Multimediaverteiler KLV der zweiten Generation, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen mit Stecktechnik und Euro2-Adapter, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Unterputz
Mit Anschlussleisten:
nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
ja
LSA:
nein
SID:
nein
Werkstoff:
Stahlblech/Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,26*
€ 160,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,82*
€ 165,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,58*
€ 167,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,07*
€ 177,04*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 164,05*
€ 195,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178927
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
178931
ab € 1,43*
Zubehör
Eaton
178940
ab € 1,75*
Zubehör
Eaton
178942
ab € 1,62*
Zubehör
Eaton
178946
ab € 1,62*
Zubehör
Eaton
178959
ab € 7,33*
Zubehör
Eaton
178977
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.