Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1ZP, univ. ZK3L1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-70186077
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3L1Z
EAN/GTIN:
     3250617626798
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 1ZP, univ. ZK3L1Z

Komplettfeld,universZ,1ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,1050x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,79*
€ 225,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 241,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,78*
€ 244,75*
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 248,61*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 221,04*
€ 264,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,38*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,98*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,21*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,53*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,33*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,34*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,97*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.