Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld,universZ,1ZP,RES,3-Pkt mit ZSK,1050x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8904456
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3L1Z
EAN/GTIN:
     3250617626798
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager
Komplettfeld,universZ,1ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,1050x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembourg Farbe: weiß, Breite: 500 mm, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Hutschienen, Schutzart (IP): sonstige, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZK3L1Z
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,79*
€ 225,05*
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 241,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,78*
€ 244,75*
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 248,61*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 221,04*
€ 264,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,38*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,98*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,21*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,53*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,33*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,34*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,97*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.