Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70250615 Herst.-Nr.: 2CCA703100R0001 EAN/GTIN: 7612270938872 |
| |
|
| | |
| Ausschalter mit LED gelb E211X-16-10 Diese Geräte sind speziell für das Schalten von Lasten und das Melden elektrischer Bedingungen in einer Niederspannungs-Schaltanlage hergestellt. Je nach Kontakt-Layout sind sie als halbe oder ganze Module erhältlich. Geräte mit Leuchtmelder verfügen über eine LED, die eine optimale Leuchtstärke bei sehr geringem Verbrauch gewährleistet. Beispielsweise werden derartige Geräte verwendet, um Anzeigen oder andere elektrische Komponenten (wie Lüfter, Klimaanlagen) zu schalten. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | sonstige | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Min. Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 3 kA | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 3 kA | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,08* | € 19,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,08* | € 20,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,70* | € 21,07* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,07* | € 21,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,63* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|