Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 40A AC 500V 50kA FUSE D#40D33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 40A D111/E33 GG 500V TRÄGE 40D33 SICHERUNG Sicherungseinsatz 40D33
EATON 40A D111/E33 GG 500V TRÄGE 40D33 SICHERUNG Sicherungseinsatz 40D33
Artikel-Nr.:
     3517A-70263160
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     40D33
EAN/GTIN:
     5027590480086
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 40A AC 500V 50kA FUSE D#40D33

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, D3, gL/gG, DIN, IEC, träge, Flasche, E33, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung eaton, d-sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,05*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,08*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 1,5348*
€ 2,1048*
25
Frei Haus
ab € 1,6008*
€ 2,1908*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1048*
€ 2,50471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9648*
€ 2,33811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8748*
€ 2,23101
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5348*
€ 1,82641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.