| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70269156 Herst.-Nr.: 9070991 EAN/GTIN: 4003468902332 |
| |
|
| | |
| Aufbau-Lichtsensor f.Dämmerungsschalter AB-Lichtsensor plus Digitaler Lichtsensor mit Wandhalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Art der Steuerung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP55 | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,42* | € 37,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,31* | € 38,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,85* | € 39,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,61* | € 40,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,53* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|