Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Lichtsensor f.Dämmerungsschalter AB-Lichtsensor plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Lichtsensor f.Dämmerungsschalter AB-Lichtsensor plus
Aufbau-Lichtsensor f.Dämmerungsschalter AB-Lichtsensor plus
Artikel-Nr.:
     6012B-70269156
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070991
EAN/GTIN:
     4003468902332
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Helligkeitssensor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Aufbau-Lichtsensor f.Dämmerungsschalter AB-Lichtsensor plus

Digitaler Lichtsensor mit Wandhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,34*
€ 38,06*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 29,33*
€ 38,64*
€ 5,46*
ab € 29,66*
€ 39,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 39,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,48*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.