Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel isoliert 5x20 10A MIPUPTF70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel isoliert 5x20 10A MIPUPTF70
Artikel-Nr.:
     3517A-70365762
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A204953
EAN/GTIN:
     3605340184549
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 10a
sicherungshalter

Sicherungssockel isoliert 5x20 10A MIPUPTF70

Sicherungssockel isoliert (Schachtsockel) für Sicherungseinsätze, 5x20mm 10A
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontmontage
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: mersen sicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,61*
€ 43,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 43,66*
€ 3,90*
ab € 33,61*
€ 44,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,45*
€ 48,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,407*
€ 50,647*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
E090532
ab € 49,07*
Zubehör
Mersen
D219193
ab € 357,29*
Zubehör
Mersen
L214071
ab € 16,84*
Zubehör
Mersen
R218676
ab € 16,85*
Zubehör
Mersen
J095550
ab € 42,17*
Zubehör
Mersen
R095557
ab € 42,30*
Zubehör
Mersen
Q095556
ab € 32,97*
Zubehör
Mersen
S095558
ab € 42,37*
Zubehör
Mersen
C095567
ab € 38,94*
Zubehör
Mersen
P085366
ab € 60,90*
Zubehör
Mersen
R094821
ab € 60,98*
Zubehör
Mersen
Y085374
ab € 40,38*
Zubehör
Mersen
P090518
ab € 4,28*
Zubehör
Mersen
H090512
ab € 4,766*
Zubehör
Mersen
M090516
ab € 4,756*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.