Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ-45-Zwischenstecker m.Überspannungssch. DT-LAN-CAT.6+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ-45-Zwischenstecker m.Überspannungssch. DT-LAN-CAT.6+
RJ-45-Zwischenstecker m.Überspannungssch. DT-LAN-CAT.6+
Artikel-Nr.:
     3517A-70455663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2881007
EAN/GTIN:
     4046356151900
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Cat6
Kat6

RJ-45-Zwischenstecker m.Überspannungssch. DT-LAN-CAT.6+

Überspannungsschutz gem. Class EA (CAT6A), für Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geeignet für Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "
Mode A"
und "
Mode B"
. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Erdanschlussrastfuß für Tragschienen NS 35.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
3,3 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Nennlaststrom:
1,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
9 V
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,14*
€ 99,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,91*
€ 99,65*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 86,52*
€ 101,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,25*
€ 102,42*
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 86,79*
€ 103,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 22,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.