Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß APP 20.5030.1.1DA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß APP 20.5030.1.1DA ws
LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß APP 20.5030.1.1DA ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70651386
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652911
EAN/GTIN:
     7320046887940
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K DALI weiß APP 20.5030.1.1DA ws

Runde Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 57% / indirekt 43%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Standardbaldachin aus weißem Kunststoff (auch geeignet zum Einlegen in Hohldecke), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 2800 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), einfache Schraubmontage des Deckenbaldachins, Leuchte anschlussfertig mit Baldachin und Einspeisung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Deckenbaldachin

Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L100 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.078,82*
€ 1.209,27*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.070,34*
€ 1.210,24*
Frei Haus
ab € 1.084,27*
€ 1.220,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.164,78*
€ 1.311,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,27*
€ 1.439,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,22*
€ 1.423,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,29*
€ 1.366,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,41*
€ 1.327,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,82*
€ 1.283,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,25*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 192,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.