| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0567164 Herst.-Nr.: 652911 EAN/GTIN: 7320046887940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Runde Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente, Lichtanteil: direkt 57% / indirekt 43%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Standardbaldachin aus weißem Kunststoff (auch geeignet zum Einlegen in Hohldecke), höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 2800 mm), Anschlussleitung transparent, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), einfache Schraubmontage des Deckenbaldachins, Leuchte anschlussfertig mit Baldachin und Einspeisung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Deckenbaldachin Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L100 B50 50.000 h Systemleistung: 39.0 W Leuchten-Lichtstrom: 5020 lm Systemeffizienz: 128.71 lm/W Moduleffizienz: 193.5 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.6/16.4 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 675 mm Höhe: 31 mm Gewicht: 6.427 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.078,82* | € 1.209,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.070,34* | € 1.210,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.084,27* | € 1.220,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.164,78* | € 1.311,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|