| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70662923 Herst.-Nr.: E5CC-QX3A5M-003 EAN/GTIN: 4549734266550 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler 48x48mm 100-240V AC E5CC-QX3A5M-003 Temperaturregler, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 12-VDC-Impulsausgang, 3 AUX, RS-485, Halbleiterdefekterkennung/3-phasig, 100 240 VAC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Temperaturmessbereich: | -200..2300 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,81* | € 277,05* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,83* | € 283,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,93* | € 308,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,61* | € 311,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 309,65* | € 406,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|