| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70662932 Herst.-Nr.: E5CC-RX2DBM-000 EAN/GTIN: 4548583762251 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-RX2DBM-000 Temperaturregler, 1/16DIN (48 x 48mm), 1x Relaisausgang, 2 Hilfsausgänge, Universaleingang, 24V AC/DC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 21,6..26,4 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 21,6..26,4 V | Versorgungsspannung bei DC: | 21,6..26,4 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,12* | € 208,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,71* | € 246,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,02* | € 248,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,10* | € 272,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 206,25* | € 273,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|