Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 be/fr 71013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71167806
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71013
EAN/GTIN:
     4024941222389
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Schutzkontakt-Unterputzst. 16A 2p+E IP44 be/fr 71013

Unterputz-Steckdose
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44
Frequenz: AC
Gehäusegröße: 90x90 mm
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraublose Klemme
Kabeleinführung: sonstige
System: Belgisch/französisches System - Typ E
Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016
Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,47*
€ 49,32*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,30*
€ 51,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 57,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,82*
€ 57,73*
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 59,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.