Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Steckdose 16A 3p 250V IP44 71013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3599733
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71013
EAN/GTIN:
     4024941222389
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Unterputz-Steckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44 Frequenz: AC Gehäusegröße: 90x90 mm Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige System: Belgisch/französisches System - Typ E Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016 Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose), Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss), mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System Ausführung: Unterputz, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Spannung nach EN 60309-2: sonstige, Variante: Variante 005
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
71013
Ident Code:
71013
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, steckdoseneinsatz, schuko steckdoseneinsatz, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,47*
€ 49,32*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,30*
€ 51,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 57,07*
€ 5,46*
ab € 43,82*
€ 57,73*
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 59,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.